Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißkloben Stahl blank 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-30141
ZW-30141
Artikel-Nr.:
     4757-205313
Hersteller:
     Pfeifer
Herst.-Nr.:
     3001401400
EAN/GTIN:
     4030143999998
Suchbegriffe:
Anschweiß-Kloben
Anschweißkloben
anschweißkloben
Für Stahltüren und Tore sowie Stahlzargen. DIN links und rechts verwendbar.
Weitere Informationen:
Kegelstärke-Ø (mm):
14
Länge (mm):
35
Oberfläche:
Stahl blank
Weitere Suchbegriffe: PF, ANSCHWEISSKLOBEN, EIS.B, 4030143999998, 510376, 205313, 3001401400, 1414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.