Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager-Laufringe verzinkt, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-30530
ZW-30530
Artikel-Nr.:
     4757-205330
Hersteller:
     Pfeifer
Herst.-Nr.:
     3011002010
EAN/GTIN:
     4030519999997
Suchbegriffe:
PF
KUGELLAGER
ZWISCHENRIN
4030519999997
Verzinkt, mit zylindrischem Stahlmantel.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
32
Größe (mm):
für Stift-Ø: 20
Höhe (mm):
10
Oberfläche:
weiß verzinkt
Stift-Ø (mm):
20
Weitere Suchbegriffe: 3011002010, Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.