Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbohärter 303,5 0,5 kg


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
zw-65304
zw-65304
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-205429
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     303.5.8202
EAN/GTIN:
     4027616001890
Suchbegriffe:
Härter
härter
Härter-Komponente für den D3-Klebstoff KLEBIT 303. Nach einer Zugabe von 5 % KLEIBERIT Härter 303.5 entsprechen die mit KLEIBERIT 303 hergestellten Verklebungen der Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN/EN 204.
Weitere Informationen:
Inhalt (kg):
0,5
VPE (St.):
12
GHS:
GHS05 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: KLEIBERIT, TURBOHAERTER, 30, 4027616001890, 1011165, B996000287753, 272521, Z065304, 303.5.8202, 303.5, 4027616000244, 4027616001883, LEIM, 303, NMKLE840L30500, D4, 3035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Gebinde
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Gebinde
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Gebinde
€ 25,85*
€ 30,76
pro Gebinde
ab 24 Gebinde
€ 25,78*
€ 30,68
pro Gebinde
ab 60 Gebinde
€ 25,68*
€ 30,56
pro Gebinde
ab 120 Gebinde
€ 24,50*
€ 29,16
pro Gebinde
ab 6000 Gebinde
€ 21,33*
€ 25,38
pro Gebinde
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.