Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenleim 332 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-65311
zw-65311
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-205431
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     332.0.1006
EAN/GTIN:
     4027616001807
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Der Leim basiert auf Wasser. Der Verklebungseffekt bzw. Festigkeitsaufbau entsteht physikalisch durch Wasserverdunstung. Wird hauptsächlich in der Holz- und Möbelindustrie und dem Holz- und Kunststoffverarbeitenden Handwerk, wie Schreinereien und Tischlereien eingesetzt. Dabei vor allem in der Massivholzverklebung (Fenster, Treppen, Türen) sowie bei Furnier-, Folien- und Montage-/Fugenverklebungen (Gestelle, Möbel). Sehr lange offene Zeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eimer
Inhalt (kg):
10
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: holzleim, KLEIBERIT, FLAECHENLEIM, 33, 4027616001807, 525204, 498613, 332.0.1006, 332010, 332.0.10, 4065311999999, LEIM, FLÄCHENLEIM, FURNIERLEIM, 33210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 50,43*
€ 75,24*
17 Tage
304
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 75,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.