Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeöse R 88136 Typ 48 M8x 50 D 12 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881360100080050
EAN/GTIN:
     4043952670910
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48 · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 8 x 50 D 12 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde · Gruppencode: 88136.010 · Länge: 50mm · Normart: REYHER-Artikel 88136 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Typ:
Typ 48
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m8x50, ringschraube m8, ringschraube, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4214*
€ 0,5871*
5 Tage
1000
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 4757
1305
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4615*
€ 0,6015*
1 Tag
1015
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4693*
€ 0,6193*
5 Tage
1450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4621*
€ 0,6258*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.