| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-205497 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881370100000060 EAN/GTIN: 4043952777091 |
| |
|
| | |
| Artikel 88137 Stahl Typ 4 galvanisch verzinkt Gerade Schraubhaken Typ 4 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 60 x 4,8 x 13 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Typ 4 · Gruppencode: 88137.010 · Länge: 60mm · Normart: REYHER-Artikel 88137 · Produkt-Typbezeichnung: Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde Weitere Informationen: | | Inhalt: | Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0621* | € 0,0873* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1299* | € 0,1879* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1915* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1447* | € 0,1977* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1411* | € 0,1994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0621* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|