Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M12x 220 Mu 4.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     896014100120220
EAN/GTIN:
     4051426962782
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode: 89601.410 · Normart: REYHER-Artikel 89601
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu 4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
185
25
€ 5,49*
ab € 0,5158*
€ 0,7158*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,5402*
€ 0,7834*
25
€ 4,90*
ab € 0,5761*
€ 0,8217*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,6011*
€ 0,8387*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6127*
€ 0,8427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7158*
€ 0,8518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6158*
€ 0,7328
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.