| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-205745 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 896014100120240 EAN/GTIN: 4051426962799 |
| |
|
| | |
| Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 240 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 89601.410 · Normart: REYHER-Artikel 89601 Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 4.8 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din601 m12, din 601, din601 blau verzinkt, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |