Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M12x260 Mu 4.6 verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100120260
EAN/GTIN:
     4043952122228
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 260 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m12x260, din 603, schloßschrauben m12, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6632*
€ 0,9334*
5 Tage
75
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
1 Tag
53
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,738*
€ 0,978*
6 Tage
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7176*
€ 0,9787*
Lager 4757
68
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7499*
€ 1,0483*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0483*
€ 1,24748
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0006*
€ 1,19071
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9529*
€ 1,13395
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7499* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.