Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 50 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240100050
EAN/GTIN:
     4043952124574
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1885*
€ 0,2485*
12 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1992*
€ 0,281*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2173*
€ 0,2937*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2561*
€ 0,3361*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.