Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 1.4310 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067989610130000
EAN/GTIN:
     4043952478639
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6798
~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 13 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Form A · Gruppencode: 06798.961 · Normart: DIN 6798 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20,5 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,0229*
€ 0,0356*
Lager 4757
3420
100
€ 5,49*
ab € 0,0251*
€ 0,0367*
5 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0372*
6 Tage
3800
100
€ 7,99*
ab € 0,0267*
€ 0,0389*
1 Tag
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,0295*
€ 0,0427*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.