| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270129160000 EAN/GTIN: 4043952053461 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form B · Gruppencode: 00127.012 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0819* | € 0,1027* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1045* | € 0,1045* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1081* | € 0,1081* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0969* | € 0,1121* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1287* | € 0,1287* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (€ 0,1081* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|