Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x60-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140050060
EAN/GTIN:
     4043952550052
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 60 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0533*
5 Tage
6192
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0398*
€ 0,0585*
Lager 4757
6840
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0431*
€ 0,0603*
2 Tage
5320
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0441*
€ 0,0613*
6 Tage
7600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0441*
€ 0,0635*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.