Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 5 A 1/A 2 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100030005
EAN/GTIN:
     4051426080653
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00642*
€ 0,00938*
6 Tage
14
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,72*
4 Tage
14
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,79*
2 Tage
14
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,74*
€ 4,01*
Lager 4757
18
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 6,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Box
ab 2 Boxen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,00732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.