Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 A 1/A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100030006
EAN/GTIN:
     4051426080660
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00763*
€ 0,01172*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00984*
€ 0,01408*
6 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
Lager 4757
6750
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0113*
€ 0,0188*
2 Tage
5250
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0157*
€ 0,0219*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.