Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 30 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100100030
EAN/GTIN:
     4051426081339
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1334*
€ 0,1957*
Lager 4757
990
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1455*
€ 0,1995*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,181*
€ 0,241*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2045*
€ 0,2745*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2009*
€ 0,2768*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.