Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 40 A 1/A 2 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100100040
EAN/GTIN:
     4051426081353
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
675
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1469*
€ 0,2039*
3 Tage
850
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1703*
€ 0,2503*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2186*
€ 0,2986*
1 Tag
525
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3076*
€ 0,4176*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3021*
€ 0,421*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1469* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.