Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M12x 70 A 1/A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100120070
EAN/GTIN:
     4051426081544
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
473
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,465*
€ 0,645*
4 Tage
375
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4946*
€ 0,7249*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6504*
€ 0,8704*
2 Tage
368
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7144*
€ 0,9644*
6 Tage
525
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7116*
€ 0,9725*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.