Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 galvanisch verzinkt M 6 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-171650
ZW_A-171650
ZW_B-171650
ZW_C-171650
Artikel-Nr.:
     4757-206782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1599/002/6,0/8/ /01
EAN/GTIN:
     4043952197394
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Mit Innensechskant und Spitze. 45 H Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
dt (mm):
1,5
Gewinde:
M 6
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
8
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
s (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914, ISO, 4027, GEWINDESTIFTE, 45, 4043952197394, 1063179, 001142, 103063, B.30318404, B.15002133, 206782, 1599/002/6,0/8/, /01, 9142109060008, DIN91468, 8000167588, ISO4027, 402768, 91468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.