Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M12x20 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142100120020
EAN/GTIN:
     4043952197653
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m12x1, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
990
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0881*
€ 0,1232*
4 Tage
1369
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0938*
€ 0,1384*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
2 Tage
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1051*
€ 0,1451*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1041*
€ 0,1473*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.