Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkausbesserungsfarbe WS80/81 90% 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zinkausbesserungsfarbe WS80/81 90% 250 ml
Zinkausbesserungsfarbe WS80/81 90% 250 ml
Artikel-Nr.:
     4757-207459
Herst.-Nr.:
     11218081
EAN/GTIN:
     4065403999999
Suchbegriffe:
ZINKAUSBESSERUNGFARBE
WS8
4.07E+12
525221
Bewährte hochzinkhaltige Ausbesserungsfarbe für feuerverzinkte Bauteile aller Art, mit über 90 % metallischem Zinkstaub im Pigment, entsprechend DIN EN ISO 1461. WS-Zink 80/81 ist pastös eingestellt, wodurch man mit einem Arbeitsgang hohe Schichtdicken erreichen kann.
Weitere Suchbegriffe: 207459, 11218081, WG10020, WS-ZINK, ZINKF80/81, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,15004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,67917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,58008*
€ 211,3203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,37008*
€ 203,9304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,11*
€ 190,5309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,15*
€ 175,1085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,39008*
€ 169,4442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,15004*
€ 152,49855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.