Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Spray WS 80/81 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-65405
ZW_A-65405
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-207461
Hersteller:
     WS
Herst.-Nr.:
     77413999
EAN/GTIN:
     4065405999997
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
In praktischer Spraydose. Stets einsatzbereit bei der Montage. Mit WS-Zink-Spray 80/81 können mit einem Arbeitsgang 120 my Schichtdicke an senkrechten Flächen erreicht werden. Entspricht DIN ISO EN 1461. Zinkähnlich glänzend.
Weitere Informationen:
Inhalt (ml):
400
VPE (St.):
12
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: ws zinkspray, ZINK-SPRAY, WS, 80/81, ZINKÄ, 4065405999997, 50620000, 3300, 200.879999, 40008092, 207461, 77413999, WG28709, WS-ZINK, 180103, 80, ZINKSPRAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.