| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-207476 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SGR2-L 050 EAN/GTIN: 4014429101510 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 3017 Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz und Schneckengewinde. Werkstoff Band (W2) und Gehäuse aus Chrom-Stahl 1.4016. Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen. Weitere Informationen: | | Spannbereich (mm): | 32 – 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schlauchbinder, SCHLAUCHSCHELLE, 32-, 50MM, 4014429101510, 29030008, 12042, 219620, 30102116, Z072257, 207476, SGR2-L, 050, 0007864401141, 4072257999990, SCHLAUCHKLEMME, 4014429101145, HESS, LOUIS |
| | |
| |