Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Edelstahl Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_2-91175
ZW_2-91175
ZW-91175
Artikel-Nr.:
     4757-207481
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     213.020.06
EAN/GTIN:
     4000009117996
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Aus Edelstahl matt gebürstet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
20
Höhe (mm):
30
Material:
Edelstahl
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, KNOPF, EDELSTAHL, MATT, GEB., 4000009117996, 48931010, 26678, 505708, 213.020.06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.