Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe MB-260 Edelstahl 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-G133502
ZW-G133502
Artikel-Nr.:
     4757-207497
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     2725.300.06
EAN/GTIN:
     4042487004078
Suchbegriffe:
ZWPRO
MB-260
L-BÜGEL
ER
Garderobenbügel in L-Form, zur Montage unter dem Fachboden. Höhe 125 mm, Durchmesser: 20 mm, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
25
Länge (mm):
300
Material:
Edelstahl
Typ:
MB-260
Weitere Suchbegriffe: L, 4042487004078, 2725.300.06, MÜHLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.