Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässchablone Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-93102
ZW-93102
Artikel-Nr.:
     4757-207559
Hersteller:
     Karcher Design-Beschläge
Herst.-Nr.:
     Z600 D
EAN/GTIN:
     4038847051233
Suchbegriffe:
KARCHER
FRÄSSCHABLONE
Z60
4038847051233
Für flächenbündige Montage.
Mit Hilfe der Karcher Design Frässchablone können die Einfräsungen in das Türblatt für die Drücker- und Schlüsselrosette schnell und präzise gefräst werden. Diese Einfräsungen haben einen Durchmesser von 55,3 mm und eine Tiefe von 2,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bohrschablone
Hersteller:
Karcher
Höhe (mm):
2
Rosette-Ø (mm):
52
Türstärke (mm):
39 - 43
Typ:
Z600
Weitere Suchbegriffe: Z600, D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.