Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss D301 PZW 35 mm links/rechts Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-31602
ZW-31602
zwill1-G31602
Artikel-Nr.:
     4757-207770
Hersteller:
     Nemef
Herst.-Nr.:
     9753010007
EAN/GTIN:
     8713515253206
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss nemef
rohrrahmenschloss
PZ 1-tourig mit Wechsel, Ausschluss 12 mm, Falle und Riegel vernickelt.
Lieferung ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
35
Entfernung (mm):
72
Hersteller:
Nemef
Lochung:
PZW
Oberfläche:
Edelstahl matt
Stulpbreite (mm):
24
Stulplänge (mm):
244
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
D301
Vierkantnuß (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: ROHRRAHMENSCHLOSS, D301/35, 8713515253206, 9753010007, 1301PZ35, 130135, D30135, 8713515167381, D130135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.