Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Black Cat schwarz 80 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-G59564
zw_1-G59564
zw_2-G59564
zw_3-G59564
Artikel-Nr.:
     4757-207795
Hersteller:
     ZURRPACK
Herst.-Nr.:
     10107563_POS3
EAN/GTIN:
     4021751010090
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden werden.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
800
Farbe:
schwarz
Länge (m):
1,2
WaWi-Text::
Antirutschmatte Black Cat Car 80x120cm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 80cm breit, ANTIRUTSCHMATTE, BLACK, CAT, 4021751010090, 524237, 207795, 06229999/80X120, BC-CM, BLACK-CAT, BLACKCAT, CAR, 4034216000321, PRESTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.