Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Black Cat schwarz 30 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-G59564
zw_1-G59564
zw_2-G59564
zw_3-G59564
Artikel-Nr.:
     4757-207796
Hersteller:
     ZURRPACK
Herst.-Nr.:
     10107563_POS5
EAN/GTIN:
     4021751010571
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden werden.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
300
Farbe:
schwarz
Länge (m):
1,8
WaWi-Text::
Antirutschmatte Black Cat Mini 30x180cm*
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte breite 300mm, ANTIRUTSCHMATTE, BLACK, CAT, 4021751010571, 565114, 207796, 06229999, BC-MINI, BLACKCAT, BLACK-CAT, MINI, 4034216000345, PRESTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.