Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert PZ 2 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 35 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-41488
ZW_A-41488
ZW_B-41488
ZW_C-41488
Artikel-Nr.:
     4757-207970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906722145 35
EAN/GTIN:
     4022697160085
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
PZD-Kreuzschlitz Dichtscheibe Ø 15 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
35
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschrauben 4,5x35, spenglerdichtschraube, spenglerschraube 3,5 x 35, SPENGLERSCH.A2, VERK.PZD, S, 4022697160085, 90672214535, 906722145, 35, 88295.330.0045.035, SPX3515, SPENGLER, 4043377212344, SCHÄFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.