Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 A 2
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-208012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9859209050000
EAN/GTIN:
     4043952347386
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.920· Normart DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantsicherungsmuttern, 8000181583
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
1 Tag
2000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0178*
€ 0,0244*
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0175*
€ 0,0274*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0194*
€ 0,0286*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.