Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Drahtseilklemmen
>
Artikel
Drahtseilklemme Simplex Ø 4 mm A2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-208022
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8304404
EAN/GTIN:
4022697020297
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Simplexklemmen
drahtseilklemmen m5
A2
Weitere Informationen:
Ø (mm):
4
Gewinde:
M5
h (mm):
14
Inhalt (St.):
20
Länge (mm):
20
Material:
Edelstahl A2
... >
1. Das Sortiment
>
Befestigungstechnik
>
Ketten/Drahtseile
Weitere Suchbegriffe:
simplexklemmen
,
DRAHTSEILKLEMMEN
,
NIROSTA
,
4022697020297
,
284737
,
907444
,
8304404
,
SIMPLEX4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,64*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen