Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken Nr. 245 Form C Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-65784
ZW_A-65784
ZW_B-65784
ZW_C-65784
Artikel-Nr.:
     4757-208024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8249408 80
EAN/GTIN:
     4022697019710
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ungeprüfte B-Qualität! Edelstahl A4, blank. Hinweis: Form C – Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
d1 (mm):
12
d2 (mm):
23
d3 (mm):
8
Ø (mm):
8
f (mm):
8
Inhalt (St.):
10
Länge (mm):
80
Material:
Edelstahl A4
t (mm):
0.23
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabiner 8x80 mm, karabiner, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN, 4022697019710, 5912, 10004859, 34458035, 523856, 208024, 8249408, 80, 92008080, KARABINERHAKEN, 90754880, 880
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,75*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,508*
€ 20,398*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,398*
€ 24,27362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,168*
€ 23,99992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,308*
€ 22,97652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,408*
€ 21,90552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,768*
€ 21,14392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,508*
€ 17,26452
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.