Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper mit Kloben 60 mm blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-67540
ZW-67540
Artikel-Nr.:
     4757-208074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0207153
EAN/GTIN:
     4067542999991
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
aus Messing, Kugel und Federn aus Stahl
Weitere Informationen:
Breite (mm):
11
Größe:
2,5
Länge (mm):
60
Oberfläche:
blank
VPE (St.):
50
Weitere Suchbegriffe: KUGELSCHNAPPER, MESSING, BL, 4067542999991, 119192, B804091467170, 0207153, 140325, 1403.25, BMB, 13-165, 008185, PRINZING, 01084857, NMNIT320K1160, HK5230-0202, 4000001343082, DOPPELKUGELSCHNÄPPER, WG116051, IDEAL, KUGELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,205*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,545*
€ 163,67855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,105*
€ 148,87495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,055*
€ 147,62545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 118,155*
€ 140,60445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 113,575*
€ 135,15425
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 107,205*
€ 127,57395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.