Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenverschlüsse Typ 75 Form C glanzverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-78626
ZW_A-78626
ZW-78626
Artikel-Nr.:
     4757-208095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5503075
EAN/GTIN:
     4013982907485
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
In der Färbung glanzverzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schließhakenform C
Breite (mm):
18
Länge (mm):
75
VPE (St.):
25
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss, KISTENVERSCHLUSS, MIT, SCHL, 4013982907485, B800009264336, B800009040491, 528682, 67111070, 208095, 5503075, 75C0000050, KISTENVERSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,575*
€ 66,13425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,105*
€ 59,62495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.