Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP top 110°–Scharnier silber Inserta-Topf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-119539
zw_1-119539
zw_2-119539
zw_3-119539
Artikel-Nr.:
     4757-208158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71T359HG
EAN/GTIN:
     4260711250071
Suchbegriffe:
CLIP
TOP
110°
GER.INS.71T
Stahltopf ohne Feder, Ganzmetallscharnier vernickelt, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke, dreidimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte). Eckanschlag. Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes. Ohne Blumotion.
Weitere Informationen:
Anschlagart:
vorliegender Anschlag
Blum-Nr.:
71T359
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Öffnungswinkel (°):
110
Topf Art:
Inserta–Topf
VPE (St.):
50
Weitere Suchbegriffe: 4260711250071, 546383, 71T359HG, 9001573, 71T3590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,934*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,054*
€ 3,63426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,784*
€ 3,31296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,614*
€ 3,11066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.