Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff MB-115 Edelstahl Ø 10 mm Lochabstand 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-G139199
ZW_A-G139199
Artikel-Nr.:
     4757-208283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5050010
EAN/GTIN:
     4000913500105
Suchbegriffe:
ZWPRO
MB-115
SEGMENTGRIFF
4000913500105
Aus Edelstahl, Ø = 10 mm, Höhe 30,5 mm.
Weitere Informationen:
Blum-Nr.:
163.010.128.65Z
Ø (mm):
10
Höhe (mm):
32
Lochabstand (mm):
128
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-115
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: 128034, 440003, 5050010, 163.010.128.65Z, BB115, MB115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.