Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff MB-115 Edelstahl Ø 10 mm Lochabstand 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-G139199
ZW_A-G139199
Artikel-Nr.:
     4757-208284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5050011
EAN/GTIN:
     4000913500112
Suchbegriffe:
ZWPRO
MB-115
SEGMENTGRIFF
4000913500112
Aus Edelstahl, Ø = 10 mm, Höhe 30,5 mm.
Weitere Informationen:
Blum-Nr.:
163.010.160.65
Ø (mm):
10
Höhe (mm):
32
Lochabstand (mm):
160
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-115
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: 5050011, 163.010.160.65, BB115, MB115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.