Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff MB-115 Edelstahl Ø 10 mm Lochabstand 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-G139199
ZW_A-G139199
Artikel-Nr.:
     4757-208286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5050013
EAN/GTIN:
     4000913100473
Suchbegriffe:
ZWPRO
MB-115
SEGMENTGRIFF
4000913100473
Aus Edelstahl, Ø = 10 mm, Höhe 30,5 mm.
Weitere Informationen:
Blum-Nr.:
163.010.320.65
Ø (mm):
10
Höhe (mm):
32
Lochabstand (mm):
320
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-115
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: 558023, 5050013, 163.010.320.65, BB115, MB115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.