Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsgriff MB-120 Edelstahl Ø 12 mm Lochabstand 192 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-G139234
ZW_A-G139234
ZW_B-G139234
Artikel-Nr.:
     4757-208320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     331.012.192.65
EAN/GTIN:
     4042487004825
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Aus Edelstahl, Ø = 12 mm, Höhe 32 mm.
Weitere Informationen:
Blum-Nr.:
331.012.192.65
Ø (mm):
12
Höhe (mm):
36
Lochabstand (mm):
192
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-120
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, ZWPRO, MB-120, GEHRUNGSGRIF, 4042487004825, 331.012.192.65, BB120, 4000013923798, MB120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.