Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratknopf MB-155 Edelstahl 15 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_B-G139239
ZW_B-G139239
ZW_C-G139239
Artikel-Nr.:
     4757-208322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410.015.65
EAN/GTIN:
     4042487004849
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf aus Edelstahl, quadratische Form
Weitere Informationen:
Ausführung:
20?x?20?mm
Außenmaß (mm):
15 x 15
Blum-Nr.:
410.015.65
Höhe (mm):
30
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-155
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl 15mm, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf edelstahl, ZWPRO, MB-155, MÖBELKNOPF, 1, 4042487004849, 208322, 531762, 410.015.65, BB155, MB155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.