Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungswinkelbegrenzer Aventos HF grau 83°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G141773
zw01-G141773
zwill01-G141773
Artikel-Nr.:
     4757-208350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20F7011
EAN/GTIN:
     9002617666786
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
aus grauem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Blum-Nr.:
20F7011
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Öffnungswinkel (°):
83
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER, 8, 9002617666786, 20F7011, AVENTOS, BLUM, 7285440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.