Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutz-Garnitur 1413/1414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-87168
zw1-87168
zw2-G87168
zw-G87168
Artikel-Nr.:
     4757-208751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1413/0000/14
EAN/GTIN:
     4006632132320
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Geprüfte Kunststoff-Feuerschutz-Garnitur Drücker fest-drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion, Verschraubung mit Gewindeschrauben, 9 mm Vierkant, Entfernung 72mm. Geprüft nach DIN 18 273.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollstift
DIN:
DIN 1906, DIN 18 273, EN 179
Einsatzbereich:
FS Notausgang
Entfernung (mm):
72
Hersteller:
Edi Dieckmann
Lochung:
PZ
Material:
Nylon
Oberfläche:
schwarz
Stift:
voll
Türstärke (mm):
40 - 66
Typ:
1413
Vierkant (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild, EDI, FS, DR.-GRT., 304600, PZ, 4006632132320, 545970, 146653, 13030073, B35004172512, 531370, 10958, 208751, 141538, 1413-1413000014, 4000008716893, 1413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.