| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-208753 Herst.-Nr.: 1414-1414000014 EAN/GTIN: 4006632132344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geprüfte Kunststoff-Feuerschutz-Garnitur Drücker fest-drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion, Verschraubung mit Gewindeschrauben, 9 mm Vierkant, Entfernung 72mm. Geprüft nach DIN 18 273. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur vk 9mm, feuerschutz garnitur, EDI, FS, WECHSELGRT., 304700, 4.01E+12, B7240010141, 454686, 565847, 827223, 13030075, 130706, 102458, 208753, 1414-1414000014, 4.00E+12, 1414, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |