Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschlag BB-280 2000 mm Edelstahl Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-127913
ZW-127913
zw-693808
BB_280_Imagebild-127908
Artikel-Nr.:
     4757-209006
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     22856
EAN/GTIN:
     4042487002272
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Glasschiebetürbeschlag, für Wand- und Deckenmontage geeignet, Tragkraft 80 kg, für Glasstärke 8 und 10 mm.
Set bestehend aus: 2x Laufwagen inkl. Klemmplatten, 2.000 mm bzw. 2.400 mm Laufschiene, 2.000 mm bzw. 2.400 mm Abdeckprofil, Endkappen inkl. Schrauben, 2x Endstopper, Bodenführung für 8 – 10 mm Glas.
Weitere Informationen:
Belastung (kg):
80
Einsatzbereich:
Glas
Flügelgewicht (kg):
80
Flügelstärke (mm):
8 - 10
Hersteller:
ZWpro
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahl Look
Schienenlänge (mm):
2.000
Typ:
BB-280
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BB-280, SCHIEBETÜRSE, 4042487002272, 130232, 524300, 209006, 22856, BB280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.