| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-209015 Herst.-Nr.: 23086 EAN/GTIN: 4042487002364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürstendichtung 7 mm Bürstenlänge, Höhe 9,5 mm. Zum Verschließen des Sichtspaltes zwischen Beschlag und Glastür. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge (mm): | 1.000 | Oberfläche: | schwarz | Typ: | BB-280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 100 cm, bodentürdichtung, ZWPRO, BB-280, BÜRSTENDICHT, 4042487002364, 550580, 209015, 23086, BB280 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |