Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm BB-950 Herren Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-128124
zw01-128124
Artikel-Nr.:
     4757-209036
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     16539
EAN/GTIN:
     4042487002579
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Hinweiszeichen, rund, Durchmesser 76 mm, Edelstahl matt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Herren
Ø (mm):
76
Hersteller:
ZWpro
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Typ:
BB-950
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, ZWPRO, BB-950, PIKTOGRAMM, R, 4042487002579, 1031445, 234515, 209036, 16539, HERMAT, ZWPROBB950, BB950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.