Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgarnitur BB-425 PZ links 37-50 mm Edelstahl feinmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-140165
zw_1-140165
zw_2-140166
ZW-127190
Artikel-Nr.:
     4757-209080
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     23360
EAN/GTIN:
     4042487003002
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur edelstahl pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Klasse 4 geprüfte Kurzschild-Objektgarnitur Drücker fest-drehbar gelagert auf Metall/Kunststoff Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder, Verschraubung mit Hülsenschrauben, 8 mm Vierkant mit asymmetrischer Bohrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Breite (mm):
45
DIN:
links
Einsatzbereich:
Objekttüren
Hersteller:
ZWpro
Höhe (mm):
9
Länge (mm):
170
Lochung:
PZ-WE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Türstärke (mm):
37 - 50
Typ:
BB-425
Vierkant (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, ZWPRO, BB-425, KS-GRT., PZ/W, 4042487003002, 209080, 1802.KL4/2002.KU/3127.PZW, 23360, GEHRUNGSFORM, BB425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.