Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckglas CR-39 Kunststoff klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-104866
ZW-104866
Artikel-Nr.:
     4757-209277
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     70157
EAN/GTIN:
     4000010486593
Suchbegriffe:
Vorsatzgläser
vorsatzgläser
"1000-Stunden-Glas". CR39-Material verhindert das Festbrennen von Metallspritzern, dadurch ergibt sich eine sehr lange Einsatzzeit im Vergleich zu herkömmlichen Polycarbonat-Kunststoff-Scheiben. DIN 0196 CE. Abmessung 90 x 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
CR-39
Breite (mm):
110
Farbe:
klar
Länge (mm):
90
Weitere Suchbegriffe: VORSTECKGLAS, CR39, 90X110, 4000010486593, B1880752000, 15030420, T007581, 5699, RX5012877, 63499, 232638, 00100,195,0010, Z104865, 1072119, M0908865, 209277, 70157, S903730, 70156, 18042, F830646, RIEF, S904690, 4701005035, 005035, HK234246, DIN0196CE, RIMAG, GLAS, KUNSTSTOFFGLAS, 1000STD., 90X110MM, VORSATZGLAS, HANDSCHUTZSCHILD, 4000001275685, WG25351
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
280
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,42*
1 Tag
310
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.