| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-209363 Herst.-Nr.: 76059 EAN/GTIN: 7612231002406 |
| |
|
| | |
| Für 1- und 2-flügelige Holz-, Aluminium-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltwände. Dichtung aus Silikon, Profil aus Aluminium, mit Zulassung für Schall- und Rauchschutztüren. Wichtige Merkmale: Hub 20 mm, max. 125 mm kürzbar, Nutgröße 13,1 x 30,5, 40 mm Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen. Türe unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung. Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung. Kein Schleifen über den Boden, automatischer Ausgleich bei schiefem Boden. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Planet | Länge (mm): | 585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PLANET, TÜRDICHTUNG, HS, RD/, 7612231002406, 76059, HSRD |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,97* | € 61,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,46* | € 61,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|